Ft229.00
ÁFA nélkül
Ft290.83
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tufflite Nylon Lined Gloves are polyurethane coated on the palm and offer no or low cut risk. These gloves are an intermediate design.
Features and Benefits
• Colour coded binding for easy size identification
• Provide great dexterity when dry or slightly damp - Dexterity level 5
• 13 gauge seamless liner
• Knit wrist
Notes
Available with White, Grey or Black nylon lining in Sizes 6-10 plus size 11 in the grey only.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | Nejlon |
bevonat | Poliuretán |
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140392038 |
EN388 átlyukasztás | 1 |
EN388 kopás | 4 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | X |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | 1 |
Kesztyű típusa | Köztes Tervezés - 2. Kategória |
Méret | 10 |
Sorozat | Háromfejes, csatlakozókkal |
Szín | Fehér |
UNSPSC Code | 53102504 |