noscriptTuffsafe ERŐS, TARTÓS ÉPÍTŐIPARI MIUNKAKESZTYŰ KÖTÖTT CSUKLÓRÉSSZEL SZ 10 TFF9616500K | Cromwell Tools

Tuffsafe

ERŐS, TARTÓS ÉPÍTŐIPARI MIUNKAKESZTYŰ KÖTÖTT CSUKLÓRÉSSZEL SZ 10

SKU:

TFF9616500K

MPN:

TFF9616500K

Ft768.00

ÁFA nélkül

Ft975.36

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Kék/Szürke. Bevonat anyaga: Krómbőr.
    A bevonat által fedett kézrészek: Tenyér.
    PVC-pöttyök a még jobb tapadás
    érdekében. Bélés anyaga: Pamut.
    Mandzsetta típusa: Nyitott.
    2" biztonsági mandzsetta.
    8-as (női) és 10-es (férfi) méretben.
    Száraz helyen tárolandó.
    Közvetlen hőtől és a napfénytől
    távol tartandó.
    II. KAT. EN388:2016 3.1.4.3.
    *Mandzsetta típusa:
    Kötött csuklórész.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    Pamut

    bevonat

    Bőr

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140396517

    EN388 átlyukasztás

    3

    EN388 kopás

    3 4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    X

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    1

    Kesztyű típusa

    Köztes Tervezés - 2. Kategória

    Méret

    10

    Szín

    Kék Szürke

    UNSPSC Code

    53102504