Ft1214.00
ÁFA nélkül
Ft1541.78
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Matrix Touch 1
Seamless knitted liner with a polyurethane palm coating and touch sensitive fingertips. Which enable the wearer to use touch screen machinery or portable touch screen devices with precision. The polyurethane palm coating provides good abrasion and tear resistance offering an assured grip.
Conforms to EN388 3131.
CAT II
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
bevonat | Poliuretán |
Brand | Polyco |
EAN | 5010699530950 |
EN388 átlyukasztás | 1 |
EN388 kopás | 3 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | X |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | 1 |
Gyártó cikkszáma | 454-MAT |
Kesztyű típusa | Köztes Tervezés - 2. Kategória |
Méret | 10 |
Sorozat | Matrix® Touch 1 |
Szín | Fekete Szürke |
UNSPSC Code | 53102504 |