noscriptKennedy KRÓMBŐR KÖTÉNY PIROS - 24"X36" | Cromwell Tools

Kennedy

KRÓMBŐR KÖTÉNY PIROS - 24"X36"

SKU:

KEN8855440K

Ft7230.00

ÁFA nélkül

Ft9182.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló minőségű krómbőrből készült robusztus munkaruházati család, kedvező árfekvéssel. Szakadás- és hegesztési cseppálló. A család teljes védelmet nyújt köszörülési és hegesztési munkálatokhoz, fejtől a lábig. Használható műhelyekben, öntödékben és kiszállásokkor.


    Kötények
    Teljes védelem az egész felsőtest és comb felületére a hegesztési cseppek és köszörülési szikrák ellen. Szabad mozgést biztosít. . Ipari, erős varrás a hosszú használhatóság és jó tartósság érdekében.
    Csattos vagy kötözős kivitelben rendelhető.
    CE bevizsgálás az EN470-1 CAT II szerint.
    Színek: szürke és piros.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Bőr

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140240247

    ECLASS Code

    40010202

    Méret

    24"x36"

    Szín

    Piros

    UNSPSC Code

    46181501

    Zárás típusa

    Csat

    Zsebek száma

    0