Ft6990.00
ÁFA nélkül
Ft8877.30
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Kiváló minőségű krómbőrből készült robusztus munkaruházati család, kedvező árfekvéssel. Szakadás- és hegesztési cseppálló. A család teljes védelmet nyújt köszörülési és hegesztési munkálatokhoz, fejtől a lábig. Használható műhelyekben, öntödékben és kiszállásokkor.
Kötények
Teljes védelem az egész felsőtest és comb felületére a hegesztési cseppek és köszörülési szikrák ellen. Szabad mozgést biztosít. . Ipari, erős varrás a hosszú használhatóság és jó tartósság érdekében.
Csattos vagy kötözős kivitelben rendelhető.
CE bevizsgálás az EN470-1 CAT II szerint.
Színek: szürke és piros.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Krómbőr |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140240292 |
ECLASS Code | 40010202 |
Méret | 24"x42" |
Szín | Szürke |
UNSPSC Code | 46181501 |
Zárás típusa | Nyakkendő |
Zsebek száma | 0 |