Ft170.00
ÁFA nélkül
Ft215.90
ÁFÁ-val
Tartós műanyag fejpánt, amely a maximális kényelem érdekében hordható áll alatt és fej mögött is.
• Észrevehetetlen
• Újrafelhasználható
• Füldugó alakja
• Csillapítás: 21 dB
• Alkalmas megszakításokkal való viseléshez.
• EN 352-2:2002
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Halo |
Csatlakozó anyaga | hab |
Csatlakozó színe | Sárga |
Dugó alakja | Kapszula |
EAN | 5036140482982 |
ECLASS Code | 40011603 |
Egyszámú besorolás (SNR) | 21dB |
Füldugó típusa | Eldobható füldugók |
Kimutathatóság | Észrevehetetlen |
Mennyiség a csomagban | 10 pár |
Szabványoknak megfelet | EN352-2: 2002 III. KAT |
UNSPSC Code | 46181901 |
Vezeték/Szalag fajtája | Csere hüvelyek |