noscriptTuffsafe NÉGY FŰZŐLYUKÚ CIPŐ FEKETE S3 SRCTALP SZ 9 TFF9638049K | Cromwell Tools

Tuffsafe

NÉGY FŰZŐLYUKÚ CIPŐ FEKETE S3 SRCTALP SZ 9

SKU:

TFF9638049K

MPN:

TFF9638049K

Ft13981.00

ÁFA nélkül

Ft17755.87

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (35)

    A termék részletei

    • Polyurethane sole with smooth shiny action leather upper
    • 200J steel toecap
    • Steel midsole
    • High quality full length footbed for increased comfort
    • EN ISO 20345
    S3
    SRC


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Tuffsafe

    Cipőméret

    9

    Cipőorr anyaga

    Acél

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140334076

    ECLASS Code

    40011300

    Ellenállási jellemzők

    Áttörésálló Csúszásmentes

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Bőr

    Középtalp anyaga

    Acél

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Poliuretán

    Terméktípus

    Fém biztonsági cipő

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Zárás típusa

    Laces