Ft13981.00
ÁFA nélkül
Ft17755.87
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Polyurethane sole with smooth shiny action leather upper
• 200J steel toecap
• Steel midsole
• High quality full length footbed for increased comfort
• EN ISO 20345
S3
SRC
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Tuffsafe |
Cipőméret | 5 |
Cipőorr anyaga | Acél |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140334038 |
ECLASS Code | 40011300 |
Ellenállási jellemzők | Áttörésálló Csúszásmentes |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Bőr |
Középtalp anyaga | Acél |
Ladder Grip | No |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Poliuretán |
Terméktípus | Fém biztonsági cipő |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Zárás típusa | Laces |