Ft15541.00
ÁFA nélkül
Ft19737.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Poliuretán talp sima hatású, fényes bőr felsőrésszel
• 200J-s kompozit cipőorr
• Kevlar® talpbetét
• Magas minőségű, teljes hosszúságú talpbetéttel a nagyobb kényelemért
• EN ISO 20345
S3
SRC osztályú csúszásmentes talp
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Tuffsafe |
Cipőméret | 7 |
Cipőorr anyaga | Kompozit |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140362758 |
ECLASS Code | 40011300 |
Ellenállási jellemzők | Áttörésálló Ütésálló |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Bőr |
Középtalp anyaga | Kevlár |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Poliuretán |
Terméktípus | Fekete, kompozit munkavédelmi cipő |
UNSPSC Code | 46181605 |