noscriptTuffsafe VÍZHATLAN BAKANCS FEKETE S3SRCTALP SZ 13 TFF9630183P | Cromwell Tools

Tuffsafe

VÍZHATLAN BAKANCS FEKETE S3SRCTALP SZ 13

SKU:

TFF9630183P

MPN:

TFF9630183P

Ft18133.00

ÁFA nélkül

Ft23028.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    • Poliuretán talp fekete, sima hatású, fényes bőr felsőrésszel
    • 200J-s acél cipőorr
    • Acél talpbetét
    • Magas minőségű, teljes hosszúságú talpbetéttel a nagyobb kényelemért
    • A vízhatlan, lélegző belső zsák segít szárazon és kényelmesen tartani a lábat
    • EN ISO 20345
    S3
    SRC osztályú csúszásmentes talp


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Tuffsafe

    Cipőméret

    13

    Cipőorr anyaga

    Steel

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140363366

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Puncture-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Steel

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Polyurethane

    Terméktípus

    Fém biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR

    Zárás típusa

    Laces