noscriptSitesafe SAFETY BOOT S1P S/M/S SSF01 SZ.11 SSF01 SZ.11 | Cromwell Tools

Sitesafe

SAFETY BOOT S1P S/M/S SSF01 SZ.11

SKU:

SSF9632211K

MPN:

SSF01 SZ.11

Ft11323.00

ÁFA nélkül

Ft14380.21

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Lightweight, flexible chukka boots with split leather upper, steel toecap and midsole, anti-static properties, dual density PU/PU outsole, padded collar for extra support, padded tongue for extra comfort.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Sitesafe

    Cipőméret

    11

    Cipőorr anyaga

    Steel

    EAN

    5036140054622

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Puncture-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Steel

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Férfiak

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Polyurethane

    Terméktípus

    Fém biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Zárás típusa

    Laces