Ft24350.00
ÁFA nélkül
Ft30924.50
ÁFÁ-val
• Fekete marhabőr felsőrész kétszeres sűrűségű PU-talppal
• A Poron XRD® a lábfej felső részén nyújt becsapódás elleni védelmet
• Eltávolítható EVA comfort talpbetét
• A 200 joule energiának is ellenálló acél orrbetét és az acél középtalp megvédi a lábat
• A párnázott, hálós gallérnak és nyelvnek, az energiaelnyelő sarokrésznek, az olajálló külső résznek és az antisztatikus tulajdonságoknak köszönhetően kényelmesebb a viselője számára
• EN ISO 20345:2011 S3 M SRC
• 35–50-es méretekben kapható
• Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Halo |
Cipőméret | 3 |
Cipőorr anyaga | Steel |
Csúszásállóság besorolása | SRC |
EAN | 5036140487260 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Leather |
Középtalp anyaga | Steel |
Ladder Grip | No |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | Yes |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Polyurethane |
Terméktípus | Munkavédelmi bakancsok |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |
Zárás típusa | Laces |