Ft17989.00
ÁFA nélkül
Ft22846.03
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
HMF
• Fémmentes
• Poliuretán talp fekete nubukbőr felsőrésszel
• 200J-s kompozit cipőorr
• Kevlar® talpbetét
• Magas minőségű, teljes hosszúságú talpbetéttel a nagyobb kényelemért
• EN ISO 20345
S3
SRC osztályú csúszásmentes talp
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Tuffsafe |
Cipőméret | 12 |
Cipőorr anyaga | Composite |
Csúszásállóság besorolása | SRC |
EAN | 5036140333673 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Anti-Static Energy-Absorption Puncture-Resistant Slip-Resistant |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Leather |
Középtalp anyaga | Kevlar |
Ladder Grip | No |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Shoe Style | Hiker |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Polyurethane |
Terméktípus | Kompozit biztonsági csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Zárás típusa | Laces |