noscriptTuffsafe FÉMMENTES TÚRABAKANCS FEKETE S3SRC TALP SZ 10 TFF9634430K | Cromwell Tools

Tuffsafe

FÉMMENTES TÚRABAKANCS FEKETE S3SRC TALP SZ 10

SKU:

TFF9634430K

MPN:

TFF9634430K

Ft17989.00

ÁFA nélkül

Ft22846.03

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (39)

    A termék részletei

    HMF
    • Fémmentes
    • Poliuretán talp fekete nubukbőr felsőrésszel
    • 200J-s kompozit cipőorr
    • Kevlar® talpbetét
    • Magas minőségű, teljes hosszúságú talpbetéttel a nagyobb kényelemért
    • EN ISO 20345
    S3
    SRC osztályú csúszásmentes talp


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Tuffsafe

    Cipőméret

    10

    Cipőorr anyaga

    Composite

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140333659

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Anti-Static Energy-Absorption Puncture-Resistant Slip-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Kevlar

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Shoe Style

    Hiker

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Polyurethane

    Terméktípus

    Kompozit biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Zárás típusa

    Laces