Kennedy

125BW BUTÁN FORRASZTÓ SZERSZÁM NAGY IGÉNYBEVÉTELRE

SKU:

KEN5169300K

Ft29930.00

ÁFA nélkül

Ft38011.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Piezo elektromos gyújtás. Standard bután fűtőanyaggal üzemel, egyszerűen újratölthető. Szabályozható csúcs- hőmérséklet biztonsági gázelzáróval, mely a kupak visszahelyezésével lép működésbe. Texturált, csúszásbiztos szerszámtest támasztóval. Hegyes forrasztócsúccsal kerül forgalomba. Használható ék alakú, forró levegő, láng, és forró kés csúcsokkal, valamint gázégőként. Gáztöltet nélkül kerül forgalomba.


    Névleges teljesítmény: 25W - 125W
    Forrasztási hőmérséklet: 580-1300°C
    Ciklusidő: 60 perc
    Teljes hossz kupakkal: 235mm
    Teljes hossz forrasztócsúccsal: 230mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140025233

    ECLASS Code

    21080100

    Modellszám

    BS125

    UNSPSC Code

    23271603