Kennedy

Hegesztő elektródák ötvözetlen/gyengén ötvözött acélokhoz 6013

3 Elérhető opció(k)

Hegesztő elektródák ötvözetlen/gyengén ötvözött acélokhoz. Rutilos bevonat, bármilyen hegesztési pozícióban használható. Alkalmazások: acéllemezek, szerkezeti acélok és csövek hegesztése, elsősorban szerelési helyszíneken. Kiváló varratképződés, önleváló salak. Áramnemek és polaritás: AC (min 50V nyitott áramkör) és DC+/-.

Javasolt áramerősségek:
Méret (mm) 2.5 - Min.50A, Max. 90A
Méret (mm) 3.2 - Min.80A, Max. 125A
Méret (mm) 4.0 - Min.120A, Max. 180A

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3