noscriptKennedy 5/64" A-NMS ACETILÉN ÉGŐFEJ | Cromwell Tools

Kennedy

5/64" A-NMS ACETILÉN ÉGŐFEJ

SKU:

KEN8832040K

Ft2197.00

ÁFA nélkül

Ft2790.19

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    These ANM cutting nozzles are suitable for use with Acetylene and Oxygen. Fits all NM style torches and cutting attachments. Plate thickness refers to mild steel.


    Features and Benefits
    • Manufactured from durable and robust copper for resilience
    • Provides clean cuts and welds
    • Available in a variety of sizes to suit your specific needs and torch size
    • Suited for use with Oxygen/Acetylene for versatility


    Typical Applications
    • Gas Welding


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    5-ös stílusú vágó felszerelések NM stílusú vágófáklyák

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140149137

    ECLASS Code

    21089103

    Fúvóka mérete

    5/64"

    Fúvóka típusa

    ANM

    Lemez vastagsága

    100mm

    UNSPSC Code

    23271711

    Üzemanyag típusa

    Oxigén/acetilén

    Vágási mélység

    70-től 100-igmm