Ft1669.00
ÁFA nélkül
Ft2119.63
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
This range of two part cutting nozzles are suitable for use with Propane and Oxygen. The nozzles fit all NM style torches and cutting attachments. Plate thickness refers to mild steel and the product is manufactured from copper and brass.
Features and Benefits
• Manufactured from durable copper and brass
• Suited for use with both oxygen and propane depending on your needs
• Fits NM style torches and cutting attachments for versatility of use
• Available in a range of specifications to suit your required cutting depth and fuel type
Typical Applications
• Gas Welding
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A következővel használható: | 5-ös stílusú vágó felszerelések NM stílusú vágófáklyák |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140149168 |
ECLASS Code | 21089103 |
Fúvóka mérete | 1/32" |
Fúvóka típusa | PNM |
Lemez vastagsága | 6mm |
UNSPSC Code | 23271711 |
Üzemanyag típusa | Oxigén/propán |
Vágási mélység | 3 to 6mm |