Ft24040.00
ÁFA nélkül
Ft30530.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Két mérőórával felszerelve, melyek a palack töltöttségét és a kimeneti nyomást mutatják. Az argonnyomás-szabályozó kimeneti mérőórája 0 - 35 l/perc átfolyásra van kalibrálva. Az acetilénnyomás-szabályozó kalibrált átfolyási mérési tartománya 0 - 1.5 bar, 250 bar teljes kapacitás mellett.
Jellemzők: Akár 80m3/h (2824 ft3/h) átfolyás, 300 bar kapacitás. Két mérőóra, melyek a palack töltöttségét és a kimeneti nyomást mutatják. Alsó bemeneti csatlakozás, mely megfelelő a felső nyomá-scsökkentő szelepekhez. 1/4”-es párhuzamos menetes mérőórák. Szabvány 3/8”-es BSPmenetes kimenet. 5/8”-esBSP menetes bemeneti csatlakozás.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bemeneti csatlakozás | 5/8 hüvelyk BSP-LH |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140067509 |
ECLASS Code | 36609090 |
Gáz típusa | Argon |
Kimeneti csatlakozás | 3/8in BSP-LH |
Maximális bemeneti nyomás | 300bar |
Maximális kimeneti nyomás | 35 Lpm |
Szabályozó típusa | Egy szakasz |
Szabványoknak megfelet | BS EN ISO 9002 |
UNSPSC Code | 23271707 |