Kennedy

FORRASZTÓPÁKA 15W 230V

SKU:

KEN5162150K

Ft13700.00

ÁFA nélkül

Ft17399.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Kényelmes, jó fogású műanyag nyéllel. Kétoldalt lapolt nikkelezett pákahegy, és 13A 3 csapos csatlakozódugó 1.5 m kábellel. Gyártva a BS 3456 szabvány előírásai szerint. 230 V.


    15 W kis igénybevételre Kis igénybevételt jelentõ elektromos javításokhoz és kisebb elektronikai munkákhoz.


    25 W általános igénybevételre Univerzális forrasztópáka általános mûhelymunkákhoz.


    40 W közepes igénybevételre Közepes igénybevételre tervezett forrasztópáka általános forrasztási mûveletekhez, az átlagosnál valamivel nagyobb terhelésre.


    75 W nagy igénybevételre Nagy igénybevételre tervezett forrasztópáka fémillesztési alkalmazásokhoz.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140006232

    ECLASS Code

    21080100

    Feszültség

    230V

    Gyártó cikkszáma

    L8015.00.01

    Hegy mérete

    3mm

    Kijelző típusa

    Egyik sem

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    265°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    490°C

    Modellszám

    L8015.00.01

    Terméktípus

    Forrasztópáka

    UNSPSC Code

    23271603

    Watt

    15W