Bott

41201033.14V 1500x750mm STEEL CLAD WORKTOP

SKU:

BOT4054785J

MPN:

41201033.14V

Ft436355.00

ÁFA nélkül

Ft554170.85

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    38mm particle board core with 1.2 mm zinc coated steel cladding to surface and front and rear edges. An extremely hard wearing, heavy duty surface for heavy engineering or hot components.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bott

    EAN

    4025002454848

    ECLASS Code

    22290000

    Gyártó cikkszáma

    41201033.14v

    Munkalap felülete

    Acél borítású

    Teljes magasság

    40mm

    Teljes mélység

    750mm

    Teljes szélesség

    1500mm

    Típus

    Munkalap

    UNSPSC Code

    56111902