Ft205091.00
ÁFA nélkül
Ft260465.57
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Basic Bench (without Cabinets)
Fantastic Value but with all the qualities you would expect from a Bott product.
150kg U.D.L. capacity with 30mm thick multiplex wooden worktops.
Adjustable height of 800 to 1000mm in choice of lengths: 1200 or 1800mm.
Supplied in a choice of bench and cabinet variations as shown below; other configurations can be supplied on request.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bott |
EAN | 5039350060957 |
ECLASS Code | 21100201 |
Gyártó cikkszáma | 11046000.16V |
Munkalap felülete | Multiplex |
Szín | Világos szürke |
Teljes magasság | 800mm |
Teljes mélység | 600mm |
Teljes szélesség | 1200mm |
Típus | Munkapad |
UNSPSC Code | 24102006 |