Ft9410.00
ÁFA nélkül
Ft11950.70
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Tartós, polietilén szálakból szőtt, masszív termék
• Duplán laminált anyag, hogy jobban ellenálljon az időjárás viszontagságainak
• Nem zsugorodik, nem rohad és szakadásálló, így hosszú az élettartama
• Kifordítható, és mindkét oldala hatékonyan használható
• 120 g/m2-es anyag
• Ipari, építőipari, mezőgazdasági, tengerészeti, háztartási és szabadidős felhasználásra ideális
• A megadott méretek becsült, névleges méretek – a termék tényleges mérete kissé eltérhet
• Szín: Zöld/kék
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polietilén |
Anyagminőség | Standard minőség - 120gsm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140403925 |
ECLASS Code | 35030501 |
Hossz | 5.85m |
Szélesség | 4.3m |
Szín | Kék és zöld |
UNSPSC Code | 24141506 |