Ft3395.00
ÁFA nélkül
Ft4311.65
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
500g reel, 100% cotton fibre. High quality. For use in industry, home and garden, general material and handling use. Available in three thicknesses.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Pamutszál |
Brand | Kendon Rope and Twine |
ECLASS Code | 40019109 |
Gyártó cikkszáma | RD37102 |
Hossz | 625m |
Szín | Fehér |
Típus | Vékony |
Tömeg | 500g |
UNSPSC Code | 31151507 |