noscriptAvon R13 1/2"X2000M POLIPROPILÉN PÁNTOLÓSZALAG R13 | Cromwell Tools

Avon

R13 1/2"X2000M POLIPROPILÉN PÁNTOLÓSZALAG

SKU:

AVN8371800K

MPN:

R13

Ft25630.00

ÁFA nélkül

Ft32550.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Polipropilén pántolószalag kézi pántolásra alkalmas tekercseken. Fekete, egyenként csomagolva.
    Szélesség: 12mm.
    Szakítószilárdság megközelítőleg: R13: 130kg, R21: 210kg, R30: 300kg.
    Akár 300 kg teherbírás.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipropilén

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140325708

    ECLASS Code

    20420204

    Szakítási szilárdság:

    145kg

    Szín

    Fekete

    Teljes hossz

    2000m

    Teljes szélesség

    12mm

    UNSPSC Code

    44102300