Avon

12MMX0.60X2500M ZÖLD POLIÉSZTER PÁNTOLÓSZALAG

SKU:

AVN8370480K

MPN:

CY2227

Ft79850.00

ÁFA nélkül

Ft101409.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Nem csúszik, így kiválóan tartja az átkötött terhet, miközben a könnyű használat és eltávolítás hatékony kézi és gépi kötözést tesz lehetővé.


    Szakítószilárdság
    300kg -0480K
    350kg -0490K
    450kg -0500K


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140325180

    ECLASS Code

    20420204

    Szakítási szilárdság:

    270kg

    Szín

    Zöld

    Teljes hossz

    2500m

    Teljes szélesség

    12mm

    UNSPSC Code

    44102300