Ft68850.00
ÁFA nélkül
Ft87439.50
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Nem csúszik, így kiválóan tartja az átkötött terhet, miközben a könnyű használat és eltávolítás hatékony kézi és gépi kötözést tesz lehetővé.
Szakítószilárdság
300kg -0480K
350kg -0490K
450kg -0500K
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliészter |
Brand | Avon |
EAN | 5036140376977 |
ECLASS Code | 20420204 |
Szakítási szilárdság: | 440kg |
Szín | Zöld |
Teljes hossz | 1200m |
Teljes szélesség | 16mm |
UNSPSC Code | 44102300 |