Matlock

400X300X170MM EURO TÁROLÓ

SKU:

MTL4044210K

MPN:

EG 43/17

Ft5400.00

ÁFA nélkül

Ft6858.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Praktikus Euro dobozok, ideálisak minden olyan esetben ahol szükség van higiénikus, halmozható dobozokra szállítás vagy raktározás közben. Ellenállnak savnak, alkáli-anyagoknak, hidegnek és melegnek. Optimális kezelhetőség jellemzi. Használható szállítószalagos rendszereken.
    Öt méretben kaphatók:
    400 x 300 x 170mm
    400 x 300 x 220mm
    600 x 400 x 170mm
    600 x 400 x 220mm
    600 x 400 x 320mm


    Picture descriptions:
    Fedelek külön rendelhetők (lásd alább)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Matlock

    Darabszám

    1PCE

    EAN

    5036140226623

    ECLASS Code

    21100490

    Gyártó cikkszáma

    EG43/17

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szín

    Szürke

    Teljes magasság

    170mm

    Teljes mélység

    300mm

    Teljes szélesség

    400mm

    Termék anyaga

    Műanyag

    Terméktípus

    Euro ládák

    UNSPSC Code

    56121802