Ft7099.00
ÁFA nélkül
Ft9015.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Size (W x L): 170 x 150mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bott |
EAN | 4025002159941 |
ECLASS Code | 23250402 |
Felület | Horganyzott |
Gyártó cikkszáma | 14006002 |
Magasság | 6mm |
Mélység | 150mm |
Szín | Cink felület |
Termék anyaga | Acél |
Terméktípus | Szőtartó |
UNSPSC Code | 24102000 |