Ft435046.00
ÁFA nélkül
Ft552508.42
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Each set is supplied with the illustrated Perfo® accessories (excluding tools). Additional components from the Perfo® range can be added to sets as required. Louvre panels.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bott |
EAN | 4025002958681 |
ECLASS Code | 23250402 |
Felület | Porbevonatú |
Gyártó cikkszáma | 14031425.11 |
Mennyiség a csomagban | 80 |
Termék anyaga | Acél |
Terméktípus | Perfo Panel |
UNSPSC Code | 24102000 |