noscriptBott 14014006.16 900mmx170mm SHELF 14014006.16 | Cromwell Tools

Bott

14014006.16 900mmx170mm SHELF

SKU:

BOT4052270A

MPN:

14014006.16

Ft21472.00

ÁFA nélkül

Ft27269.44

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Parts Shelf
    The accessories are quickly secured to our Perfo panels with our perfolock and may be repositioned at any time. All items are manufactured from steel and are zinc plated to give a long, corrosion resistant life. The standard kits provide easy selection and ordering for Perfo accessories. For custom layouts choose from our range of Perfo accessories. Securely fastened to panels in seconds with perfolock clips. Remove or reposition as required. Hook ends capped for safely.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bott

    EAN

    4049751011053

    ECLASS Code

    23250402

    Felület

    Porbevonatú

    Gyártó cikkszáma

    14014006.16

    Magasság

    105mm

    Mélység

    170mm

    Szélesség

    900mm

    Szín

    Világos szürke

    Termék anyaga

    Acél

    Terméktípus

    Alkatrészek polc

    UNSPSC Code

    24102000