Ft13672.00
ÁFA nélkül
Ft17363.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Length: 150mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bott |
EAN | 4025002160961 |
ECLASS Code | 23250402 |
Felület | Horganyzott |
Gyártó cikkszáma | 14010025 |
Magasság | 6mm |
Mélység | 150mm |
Mennyiség a csomagban | 5 |
Szín | Cink felület |
Termék anyaga | Acél |
Terméktípus | Kábelhurok |
UNSPSC Code | 24102000 |