Ft7099.00
ÁFA nélkül
Ft9015.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Perfo accessories.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bott |
EAN | 4025002179611 |
ECLASS Code | 23250402 |
Felület | Horganyzott |
Gyártó cikkszáma | 12626026 |
Szín | Cink felület |
Termék anyaga | Acél |
Terméktípus | Tromsó™ |
UNSPSC Code | 24102000 |