Senator

25 FIÓKOS SZEKRÉNYKE KISMÉRETŰ ALKATRÉSZEK TÁROLÁSÁRA

SKU:

SEN5935120K

Ft15490.00

ÁFA nélkül

Ft19672.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    Vastag acéllemezből készült, festett felületű szekrények átlátszó polipropilénből készült fiókokkal melyek láthatóvá teszik tartalmukat. A végükön található peremnek köszönhetően a fiókok nem esnek ki teljesen kihúzott állapotban sem. A szekrények egymásra helyezhetők, vagy falra szerelhetők.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140019669

    ECLASS Code

    24310890

    Felület

    Festett kivitel Polipropilén

    Fiók magassága

    36.5mm

    Fiók mélysége

    140mm

    Fiók szélessége

    54mm

    Fiókok mennyisége

    25

    Gyártó cikkszáma

    6742 (25)

    Szín

    Átlátszó

    Teljes magasság

    282mm

    Teljes mélység

    155mm

    Teljes szélesség

    306mm

    Termék anyaga

    Acél Polipropilén

    Terméktípus

    Fiókszekrények

    UNSPSC Code

    56101530