Senator

KISMÉRETŰ (54 MM) FIÓK

SKU:

SEN5939600K

Ft700.00

ÁFA nélkül

Ft889.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Csere fiókok:
    KEN-593-9600K - Kicsi,
    KEN-593-9620K - Közepes,
    KEN-593-9640K - Nagy.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140044159

    ECLASS Code

    24310890

    Felület

    Polipropilén

    Fiók magassága

    36.5mm

    Fiók mélysége

    140mm

    Fiók szélessége

    54mm

    Fiókok mennyisége

    1

    Gyártó cikkszáma

    6233

    Szín

    Természetes

    Teljes magasság

    551mm

    Teljes mélység

    155mm

    Teljes szélesség

    306mm

    Termék anyaga

    Polipropilén

    Terméktípus

    Fiókszekrények

    UNSPSC Code

    56101530