noscriptShrinKit SHRINK GUN /GAS/ | Cromwell Tools

ShrinKit

SHRINK GUN /GAS/

SKU:

SHI8350010K

Ft354678.00

ÁFA nélkül

Ft450441.06

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (22)

    A termék részletei

    For heat shrinking shrink-wrap around loads, pallets and parcels. Fitted with dead man's' trigger to prevent accidental operation and nozzle heat protection cowl.
    Gas pressure: 3 bars (45psi).
    Gas consumption: 5lb/hr (2kg/hr).
    Heat variable: 20,000 BTU/lb (5.8kw).


    Contents:
    Gun, 6mm diameter high pressure LPG hose, oil, excess flow check valve, adjustable spanner and regulator and instructions.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    ShrinKit

    ECLASS Code

    36521005

    Gas Consumption*†

    5lb/hr

    Gáz típus

    3.5bar

    Heat Output

    32kW; 110,000BTU

    Méret

    Nem alkalmazható

    Típus

    Gázzzsugorító fegyver

    UNSPSC Code

    24102106

    Üzemanyag típusa

    PROPÁN,