noscriptMatlock 3 AZ 1-BEN MOLNÁRKOCSI GI135Y | Cromwell Tools

Matlock

3 AZ 1-BEN MOLNÁRKOCSI

SKU:

MTL9850998K

MPN:

GI135Y

Ft93190.00

ÁFA nélkül

Ft118351.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON

    A termék részletei

    Sokoldalú kézikocsi, amely könnyen és gyorsan átalakítható egy alap molnárkocsiból egy 4-kerekes molnárkocsivá vagy platós kocsivá.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140327870

    ECLASS Code

    36120301

    Emelési kapacitás/maximális terhelés

    250kg

    Kerék típusa

    Gumi

    Kerékátmérő

    125mm 200mm

    Magasság leengedve

    260mm

    Magasság megemelve

    1280mm

    Rakodólemez/villa mélysége

    190mm

    Rakodólemez/villa szélessége

    470mm

    Szélesség

    470mm

    Terméktípus

    Molnárkocsi:

    UNSPSC Code

    24101600