Matlock

1300 KG RACSNIS VONTATÓ

SKU:

MTL9412020K

MPN:

HP117D-G

Ft14900.00

ÁFA nélkül

Ft18923.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Galvanizált acélból készült robusztus konstrukció, porszórt felülettel, erősített, edzett kampókkal amelyek csappantyúval szereltek. Erős forgattyú az akasztó kampónál, 5mm átmérőjű, 3.6m hosszú kábel amely 1.5m feszítést biztosít és egy rugós, racsnis kilincsmű. Húzásra, feszítésre használható: fákhoz, rönkökhöz, cölöpökhöz, erítésekhez, hajókhoz, csónakokhoz, lakókocsikhoz stb.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áttétel

    15:1

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140062375

    ECLASS Code

    36120202

    Gyártó cikkszáma

    CPR130

    Húzási távolság

    1.5m

    Kábel átmérője

    3.6mm

    Kábelhossz

    3.6m

    Kapacitás

    1300kg

    UNSPSC Code

    24101608