SKU:
MTL4051660K
MPN:
GRFLEX-361872
Ft108810.00
ÁFA nélkül
Ft138188.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
4 polccal
Az állványrendszer ötféle módon is összeszerelhet', tartóoszlopai és keresztrúdjai nagy teherbírású acélból készülnek, korrózióálló porbevonattal és gumitalpakkal a padló védelme érdekében. Könnyen összeszerelhet', csupán két anyáscsavar szükséges két tartókeret összekapcsolásához. A 430 mm mélységű polcok könnyen felszerelhet'k, és akár 455kg súlyt is elbírnak egyenletesen elosztott terhelés mellett, ha az állvány rögzítve van a falhoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140223349 |
ECLASS Code | 21100401 |
Magasság | 1830mm |
Mélység | 430mm |
Polc teherbírása | 455kg |
Polcok száma | 4 |
Szélesség | 1040mm |
Szín | Szürke |
Típus | Alap polcok |
UNSPSC Code | 24102004 |