Ft65310.00
ÁFA nélkül
Ft82943.70
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Költséghatékonyan megvédi az árukat az alkatrészek felszíni károsodásától szállítás és raktározás közben. A tömlők körbevesznek minden tárgyat a hengeres alaktól a bonyolultabb formákig, és minimálisra csökkentik a felszíni karcolások, csiszolódások vagy benyomódások lehetőségét. -40 °C-tól +85 °C-os hőmérsékeltig puha és rugalmas marad. Ellenáll a zsírnak, az olajnak, a víznek és bizonyos savaknak, többféle színben kapható, és újrahasználható. 200 m-es tekercsekben kapható, amelyet pontosan a szükséges méretre lehet vágni.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő tartománya | 100-200mm |
Brand | Avon |
EAN | 5036140377073 |
ECLASS Code | 20420200 |
Hossz | 200m/tekercs |
Szín | Fekete |
Típus | Palackborítás |
UNSPSC Code | 24141515 |