noscriptAvon KÉK FÚJT CSOMAGOLÓ FÓLIA 400MMX300M 17 MICRON | Cromwell Tools

Avon

KÉK FÚJT CSOMAGOLÓ FÓLIA 400MMX300M 17 MICRON

SKU:

AVN8370590K

Ft8240.00

ÁFA nélkül

Ft10464.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (40)

    A termék részletei

    Raklapokra helyezett áru csomagolására és rögzítésére. Véd a portól és az időjárás hatásaitól szállítás és tárolás során. Csak önmagához tapad,a csomagolt tárgyakhoz nem. Minden típus kiszerelése hat darabos, kivéve a 100mm x 150m-es típust, amely 48 darabos. (*Meghosszabbított tekercs.)


    Szín:
    Clear - átlátszó
    Black - fekete
    Red - piros
    Blue - kék


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140325289

    ECLASS Code

    20270104

    Hossz

    300 m

    Mikron

    17µm

    Szélesség

    400mm

    Szín

    Kék

    Típus

    Nyújtó csomagolás

    UNSPSC Code

    24141514