Avon

8"x10" HEAVY DUTY POLYTHENE BAGS (PK-500)

SKU:

AVN8371300K

Ft11760.00

ÁFA nélkül

Ft14935.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A range of various sized light to heavy duty food grade polythene bags to suit all of your packaging requirements.


    Features and Benefits
    • Highly durable
    • Suitable for storing food
    • Clear, for easy identification of contents


    Notes
    • Clear
    • Light duty (-1050K to -1140K)
    • Medium duty (-1170K to -1270K)
    • Heavy duty (-1280K to -1400K)
    • Images are for illustration purposes only


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140376779

    ECLASS Code

    20270104

    Hossz

    10in.

    Mikron

    100µm

    Szín

    Átlátszó

    Típus

    Polietilén zsákok, Polietilén tasakok, Polietilén zacskók

    UNSPSC Code

    24141514