Ft58190.00
ÁFA nélkül
Ft73901.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
65 micron polythene sheeting ideal for a multitude of tasks including packaging, dust protection, floor protection and waterproofing. Available in a choice of rolls of 750mm and 1m widths and roll length of 660m.
Features and benefits
• Clear for easily identifying whats being covered
• Thickness: 0.065mm
• Waterproof
• Ideal for a multitude of tasks including packaging, protection of floors and furniture and painting
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Avon |
EAN | 5036140325623 |
ECLASS Code | 20270104 |
Hossz | 660 |
Mikron | 65µm |
Szélesség | 750mm |
Szín | Átlátszó |
Típus | Polietilén lemezek |
UNSPSC Code | 24141514 |