Matlock

PLATÓS KÉZIKOCSI

SKU:

MTL9851500K

MPN:

PI200Y

Ft310370.00

ÁFA nélkül

Ft394169.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Erős, valamint a két fix és két önbeálló 150 mm-es gumigörgőkön könnyen irányítható. Az oldallapok és a hátlapok fixen rögzítettek, és az acélszerkezet tartja őket. A plató és az oldallapok lakkozott rétegelt lemezből készültek.
    Rétegelt lemez tényleges vastagsága az oldalakon/végeken: 450 mm.
    Teljes hosszúság: 1000 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140385542

    ECLASS Code

    21070300

    Gyártó cikkszáma

    PI200Y

    Magasság

    880

    Mélység

    1000mm

    Szín

    KÉK

    Teherbírás

    500kg

    Termék anyaga

    Rétegelt lemez

    Terméktípus

    Kézzel húzott teherautó

    UNSPSC Code

    24101503