Ft30110.00
ÁFA nélkül
Ft38239.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Csúszásbiztos PVC rakfelület. Az acélcsőből készült fogantyú laposra hajtható a minimális tárolási helykövetelmény érdekében. 2 db fix és 2 db forgógörgő a könnyebb mozgathatóság érdekében. PVC ütközőcsík a rakfelület élén az ajtók és a bútorok védelmére. Ideális irodai környezetben.
Teherbírások: 150 és 300 kg.
300 kg teherbírás - Rakfelület mérete: 875 x 575 mm
150 kg teherbírás - Rakfelület mérete: 734 x 479 mm
GS által jóváhagyva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140392182 |
ECLASS Code | 21070300 |
Gyártó cikkszáma | PH1501 |
Kerék típusa | Rögzített görgők |
Kerékátmérő | 100 |
Mélység | 734mm |
Szín | Kék |
Teherbírás | 150kg |
Termék anyaga | Acél Műanyag |
Terméktípus | Összehajtható kézikocsik |
UNSPSC Code | 24101503 |