Scotch

ATG700 ADHESIVE TRANSFERTAPE GUN

SKU:

MMM9790030K

MPN:

7000031204

Ft21446.00

ÁFA nélkül

Ft27236.42

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    Make all your arts, crafts and projects easier
    with the Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape
    Applicator Gun. So simple to use, it features
    a finger trigger that allows you to release a
    straight, controlled application of adhesive
    tape while automatically removing the backing
    liner, so no fiddling afterwards. The integrated
    cutter stops the adhesive when you release
    the trigger, leaving clean, neat bond lines ready
    for you to get sticking. An essential tool for
    displays, projects, card-making, scrapbooking
    and stationery.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adagoló kapacitása

    50mm x 250mm

    Brand

    Scotch

    EAN

    0051131065055

    ECLASS Code

    24230401

    Gyártó cikkszáma

    7000031204

    Szalagszélességhez

    12 or 19mm

    Szín

    Sárga

    Típus

    Kézi

    További jellemzők

    Bélés újratercselő

    UNSPSC Code

    24102202