Avon

DBLE WALL CARTON 305x229x229mmMULTI DEPTH (PK-20)

SKU:

AVN8300690K

Ft12560.00

ÁFA nélkül

Ft15951.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A range of corrugated boxes including some with variable depths to suit a variety of packaging requirements. Manufactured from single wall high-quality fluted corrugated board making them ideal for packaging to be transported by road, rail, or air.


    Features and Benefits
    • High quality fluted corrugated board
    • Various sizes to suits your packaging requirements
    • Single wall
    • Recyclable
    • Ideal for packaging to transport items


    Typical Applications
    • Factories
    • Domestic


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Hullámlemez

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140324459

    ECLASS Code

    24290905

    Hossz

    305mm

    Magasság

    229mm

    Mennyiség a csomagban

    20

    Recyclable/Non-recyclable

    100%-ban újrahasznosítható

    Szélesség

    229mm

    Szín

    Barna

    Típus

    Karton

    UNSPSC Code

    24112503