noscriptAvon 20mm DIA RED PLASTIC TUBE120-200mm LENGTH (PK-50) 20 120 | Cromwell Tools

Avon

20mm DIA RED PLASTIC TUBE120-200mm LENGTH (PK-50)

SKU:

AVN8372040K

MPN:

20 120

Ft20939.00

ÁFA nélkül

Ft26592.53

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    Telescopic-style plastic packaging with ratchet mechanism to accommodate tools of varying lengths and sizes. Strong, durable and resistant to oil and moisture. Available in a range of sizes (16mm-55mm) and two adjustable lengths (80-120mm and 120mm-200mm).
    Colour: Red
    Features and benefits
    • Ratchet mechanism to accommodate tools of varying lengths and sizes to keep them protected
    • Constructed from strong plastic for durability
    • Resistant to oil and moisture
    • Pack of 50


    Typical Applications
    • Automotive
    • Construction
    • Industrial


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140248274

    ECLASS Code

    24290905

    Hossz

    120 - 200mm

    Magasság

    20mm

    Mennyiség a csomagban

    50

    Szélesség

    20mm

    Szín

    Piros

    Típus

    Nadrágok

    UNSPSC Code

    24112503