noscriptAvon 10x105mm RED SPLIT PACK 5-PCE(PK-50) 10 105 / 5 | Cromwell Tools

Avon

10x105mm RED SPLIT PACK 5-PCE(PK-50)

SKU:

AVN8372120K

MPN:

10 105 / 5

Ft18475.00

ÁFA nélkül

Ft23463.25

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Versatile packaging combining single unit with multiple packaging. Detachable units avoid time consuming packing of single items. Any number of single units possible - simply detach as required
    Made from polypropylene these are strong, durable and resistant to oil and moisture.


    Available in 5 piece packs of 50.


    Images are for illustration purposes only


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140248359

    ECLASS Code

    24290905

    Hossz

    105mm

    Mennyiség a csomagban

    50

    Szélesség

    10mm

    Szín

    Piros

    Típus

    Nadrágok

    UNSPSC Code

    24112503