Avon

KORRÓZIÓGÁTLÓ (VCI) PAPÍR 900MMX200M

SKU:

AVN8301900K

Ft48410.00

ÁFA nélkül

Ft61480.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A korróziógátló papírok tiszta és biztos megoldást jelentenek a fémb'l készült termékek csomagolásához. Ezek a papirok tesztelve voltak és megfelelenek a német TL 8135-0002 szabványnak.
    VCI papír: A párolgó korróziógátló (VCI) papír illékony összetev'i rátapadnak a fémre, és mindössze néhány molekula vastagságú véd'réteget képeznek. Ez a réteg védi a fémet a nedvességt'l, sótól, és piszoktól, amelyek orróziót okoznak. Kizárólag vastartalmú fémekhez.
    MPI papír:
    Kiváló min'ségű, többcélú korróziógátló papír mely használható fém tárgyak csomagoláságoz, mint például köszörűlt hengerek vagy könnyű alkatrészek összecsomagolásához.
    Méret: 900mmx200m.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Papír

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140376083

    ECLASS Code

    24262308

    Hossz

    200 m

    Szélesség

    900mm

    Típus

    Tekercs

    UNSPSC Code

    14122100